曜日別特売

家具用ハンドル 木 193.43タイプ

家具用ハンドル 木 193.43タイプ - ハーフェレ家具用ハンドル 木 193.43タイプ - ハーフェレ

木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。

用途家具の扉寸法B(mm)40仕上ナチュラル仕様天然木、ツイスト内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982326193.43.42827022434オーク
5,030
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982335193.43.42938832036オーク
5,930
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982344193.43.72824022434ウォルナット
5,930
取扱い終了
返品不可
76982353193.43.72938832036ウォルナット
8,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする