曜日別特売

スペーサー

スペーサー - ハーフェレ

ロックシステム用アクセサリー、シリンダーケース(Φ 18mm)用 ※リムロック ロングバータイプ(品番237.56.6**)との組み合わせ不可

用途ローラーシャッターの施錠厚さ(mm)2.5長さ(mm)42取付ネジ止め仕上ライトグレー材質PP左右区別ネジ止め取付内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76982396232.26.990
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする