ハーフェレ
ローラーシャッターリムロック ネジ止め用取付 引出し用(左回し) B/S D24.5mm
ローラーシャッター用リムロックです。シリンダー錠は前から差し込み
用途
ローラーシャッターの施錠
バックセット(mm)
24.5
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ネジ止め用
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
適合
引出し用(左回し)
内容量
1個
注意
※シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982405
232.30.620
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください