ハーフェレ
カムロック ナット固定 フックカム
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
カムロック 1 個
ロックワッシャー 1 個
ロックカム (取付済) 1 個
固定ナット (取付済) 1 個
用途
小型木製ヒンジ扉用
適合扉厚(mm)
最大17
取付
付属六角ナットでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982414
235.88.720
A 左回し
¥
669
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76982423
235.88.730
B 右回し
¥
669
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください