曜日別特売

クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm

クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm - ハーフェレクレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm - ハーフェレ

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み

用途背の高い家具ヒンジ扉用バックセット(mm)15奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ダボ仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金内容量1個
注意
※クレモンロック用アクセサリーは別途ご注文下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984487224.63.600右用
1,410
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984496224.63.650左用
1,380
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする