ハーフェレ
クレモンロック ピッコロノバ B/S D25mm
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
用途
背の高い家具ヒンジ扉用
バックセット(mm)
25
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ダボ
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※クレモンロック用アクセサリーは別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984523
224.63.610
右用
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984539
224.63.660
左用
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください