曜日別特売

クレモンロック スタンダードノバ B/S D40mm

クレモンロック スタンダードノバ B/S D40mm - ハーフェレクレモンロック スタンダードノバ B/S D40mm - ハーフェレ

取付け後でも左右の切替ができます。切替は施錠位置で行います。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ8mm用、シリンダー錠は前から差し込み

用途背の高い家具ヒンジ扉用バックセット(mm)40奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金適合ロッドΦ6mm用左右区別左右兼用内容量1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。キャビネット設計時やクレモンロック用アクセサリーは別途ご注文下さい。左用で使用する場合は専用ロータリーハンドル(品番 229.84.603)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984566224.65.600
1,910
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする