ハーフェレ
エクステンションロック ネジ止め取付 右用
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、
用途
家具ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
移動距離(mm)
16
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
右用
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。拡張ロッド、ロッドガイド、クリップストッパーは含まれていませんので、別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984697
237.76.610
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください