曜日別特売

エクステンションロック ネジ止め取付 左用

エクステンションロック ネジ止め取付 左用 - ハーフェレエクステンションロック ネジ止め取付 左用 - ハーフェレ

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、

用途家具ヒンジ扉、引出し用奥行(mm)(シリンダーケース)22移動距離(mm)16取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様左用内容量1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。拡張ロッド、ロッドガイド、クリップストッパーは含まれていませんので、
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984706237.76.620
842
729
802(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする