ハーフェレ
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途
家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)
25
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。必要に応じて受座を別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984715
232.26.600
(シリンダーケース)22
右用
¥
738
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
76984724
232.26.610
(シリンダーケース)22
左用
¥
738
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76984733
232.26.620
(シリンダーケース)22
引出し用(右回し)
¥
755
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
76984749
232.26.680
(シリンダーケース)32
引出し用(右回し)
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください