ハーフェレ
リムロック ロングバータイプ
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途
家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)
22
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。必要に応じて受座を別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984758
232.25.600
右用
¥
882
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76984767
232.25.610
左用
¥
902
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76984776
232.25.620
引出し用(右回し)
¥
902
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください