ハーフェレ
リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。右用、シリンダー錠は前から差し込み
用途
家具用ロック
バックセット(mm)
25
奥行(mm)
(シリンダーケース)45
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
左右区別
右用
内容量
1個
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984794
232.26.602
¥
1,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください