曜日別特売

リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ

リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ - ハーフェレ

サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。左用、シリンダー錠は前から差し込み

用途家具用ロックバックセット(mm)25奥行(mm)(シリンダーケース)45取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金左右区別左用内容量1個
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984803232.26.612
1,120
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする