曜日別特売

リムロック B/S調整機能付(ネジ止め取付 )

リムロック B/S調整機能付(ネジ止め取付 ) - ハーフェレ

サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。バックセット調整機能付です。シリンダー錠は前から差し込み

用途家具用ロックバックセット(mm)15-40(5間隔で調整)奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金左右区別左用、右用、引き出し用内容量1個
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984837232.26.690
1,030
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする