曜日別特売

ラッチボトルリムロック B/S D25mm

ラッチボトルリムロック B/S D25mm - ハーフェレ

サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み

用途家具用ロックバックセット(mm)25奥行(mm)(シリンダーケース)22.5取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金内容量1個
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984846232.37.623右用、解錠時にスプリングラッチをケーシング内に保持または常に解放の切替スイッチ付
989
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
76984855232.37.624左用、解錠時にスプリングラッチをケーシング内に保持または常に解放の切替スイッチ付
989
869
956(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984864232.37.625引出し用(右回し)、解錠時にスプリングラッチをケーシング内に保持または常に解放の切替スイッチ付
1,010
889
978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする