ハーフェレ
ラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座
ラッチボルトリムロック用の受け座です。
用途
家具用ロック
寸法(mm)
42×25×10
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984889
232.37.991
¥
237
¥
209
¥
230
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください