ハーフェレ
ローラーシャッターロック B/S D22mm
ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途
ローラーシャッターの施錠
バックセット(mm)
22
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
埋め込んでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984907
230.39.620
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください