ハーフェレ
ローラーシャッターロック B/S D22mm カウンターケース
ローラーシャッター用ロックの受け座です。シリンダー錠は前から差し込み
用途
ローラーシャッターの施錠
バックセット(mm)
22
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
埋め込んでネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984916
230.39.690
¥
482
¥
419
¥
461
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください