ハーフェレ
カマ錠 B/S D22mm
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
カマ錠 1 個
シリンダーケース 1 個
受座 1 個
用途
小型引戸用
バックセット(mm)
22
奥行(mm)
(シリンダーケース)24
取付
打ち込み、ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
右用
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠は別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984934
230.36.600
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください