ハーフェレ
インレイドロック B/S D20mm
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途
小型木製ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)
20
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
引出し用(右回し)
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠は別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984959
230.28.620
¥
856
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください