ハーフェレ
レバーロック ストレートバー ネジ止め
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
レバーロック 1 個
レバー (取付済) 1 個
固定ネジ (取付済) 1 個
ワッシャー (取付済) 1 個
用途
小型木製ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
適合扉厚(mm)
22以下
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠は別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76984968
235.59.600
A 左回し
¥
638
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76984977
235.59.610
B 右回し
¥
638
¥
549
¥
604
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください