曜日別特売

カムロック ナット固定 ストレートカム

カムロック ナット固定 ストレートカム - ハーフェレカムロック ナット固定 ストレートカム - ハーフェレ

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
カムロック 1 個
ロックワッシャー 1 個
ロックカム (取付済) 1 個
固定ナット (取付済) 1 個
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用取付付属六角ナットでネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金内容量1個
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76984986235.88.60017A 左回し 扉厚17mm以下
661
579
637(税込)
23日以内出荷
返品不可
76984995235.88.61017B 右回し 扉厚17mm以下
644
559
615(税込)
23日以内出荷
返品不可
76985004235.88.62022A 左回し 扉厚22mm以下
738
639
703(税込)
23日以内出荷
返品不可
76985013235.88.63022B 右回し 扉厚22mm以下
718
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする