ハーフェレ
ガラス扉用ロック ヒンジ扉用 ネジ止め
施工完了後にキープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
セット内容
ガラス扉用ロック 1個
ラバーディスク 3 個
頭なしネジ 2 個
用途
ガラス扉用ロック ヒンジ扉用
ガラス厚(mm)
2022/04/06
取付
バックプレートにネジ止め
材質
亜鉛合金
左右区別
左回し
内容量
1個
注意
※シリンダー錠は別途ご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76985083
233.43.600
サテンニッケル
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76985099
233.43.700
ニッケルメッキ
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください