ハーフェレ
ガラス扉用ロック 引戸用
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途
ガラス引戸用
ガラス厚(mm)
4-7
取付
ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付
仕上
ケース:サテンニッケル
材質
ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス
適合
(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
内容量
1個
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76985108
233.44.600
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください