曜日別特売

ガラス扉用カムロック ストレートカム付

ガラス扉用カムロック ストレートカム付 - ハーフェレガラス扉用カムロック ストレートカム付 - ハーフェレガラス扉用カムロック ストレートカム付 - ハーフェレ

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
カムロック 1 個
カム 1 個
六角ナット 1 個
アングル受座 1 個
用途ガラス扉用ガラス厚(mm)4-10取付付属六角ナットで固定材質亜鉛合金内容量1個
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76985117233.42.600ニッケルメッキA
1,650
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
76985126233.42.610ニッケルメッキB
1,410
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76985135233.42.700サテンニッケルA
2,130
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76985144233.42.710サテンニッケルメッキB
2,130
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする