ハーフェレ
プッシュロータリーロック
回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み
用途
家具の木製引戸用
奥行(mm)
(シリンダーケース)26(解錠時38.5)
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
回転方向:180°、回転ボルト付
内容量
1個
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76985187
234.67.610
A
¥
785
¥
689
¥
758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76985196
234.67.660
B
¥
785
¥
689
¥
758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください