曜日別特売

引戸用プッシュロック

引戸用プッシュロック - ハーフェレ

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

用途家具の木製引戸用奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン内容量1個
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。サイモシリンダー錠と組み合わせ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76985214234.65.600
771
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする