ハーフェレ
セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途
オフィス家具の引出し
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
キャビネット前面の取付
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
回転方向:180°、シングル固定プレート付
内容量
1個
注意
※セントラルロータリーロック用バー、ピン、バーガイド、シリンダー錠は別途ご注文ください。プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76985239
234.98.650
12
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76985248
234.98.660
17
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください