曜日別特売

セントラルロータリーロック ダブルプレートタイプ

セントラルロータリーロック ダブルプレートタイプ - ハーフェレセントラルロータリーロック ダブルプレートタイプ - ハーフェレ

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み

用途オフィス家具の引出し奥行(mm)(シリンダーケース)22取付キャビネット前面の取付仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様回転方向:180°、ダブル固定プレート付き内容量1個
注意
※セントラルロータリーロック用バー、ピン、バーガイド、シリンダー錠は別途ご注文ください。プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76985257234.98.60012
554
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
76985266234.98.61017
688
599
659(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする