ハーフェレ
セントラルロック 600mm バー付
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途
オフィス家具の引出し
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
移動距離(mm)
8
取付
ネジ止め
仕上
本体:ニッケルメッキ
材質
本体:亜鉛合金、バー:アルミニウム
仕様
回転方向:180°、600mmバー付
内容量
1個
注意
※ピン、バーガイド、シリンダー錠は別途ご注文ください。サイモシリンダー錠と組み合わせ .プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76985275
237.48.600
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください