ハーフェレ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
サイモ3000の0751-0800までの50通りのセットです。
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 本
用途
家具用ロック
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0751-0800、ロックシステム:6枚プレートタイプ
内容量
1セット(50個)
注意
※マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76985318
210.41.704
¥
40,850
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください