ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット

ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット - ハーフェレ

サイモ3000の1001-1050までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用

セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 本
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1001-1050、ロックシステム:6枚プレートタイプ内容量1セット(50個)
注意
※マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76985363210.41.709
40,850
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする