ハーフェレ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付
簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用
セット内容
シリンダー錠 1 個
折りたたみキー 2 本
用途
サイモロックケースに使用。
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプ
内容量
1個
注意
※マスターキーシステムMK1(品番 210.11.001)に対応しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76987086
210.46.601
¥
941
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください