ハーフェレ
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 個別施錠
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適。
用途
サイモロックケースに使用。
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:非連番、指定不可、ロックシステム:6枚プレートタイプ
種別
キー付 別番キー
内容量
1個
注意
※マスターキーシステムには対応していません。 非連番 指定不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76987217
210.51.600
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください