ハーフェレ
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 個
用途
サイモロックケースに使用。
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
内容量
1個
注意
※マスターキーシステムには対応していません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76987226
210.51.601
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987235
210.51.602
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987244
210.51.603
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987253
210.51.604
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987269
210.51.605
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987278
210.51.606
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
76987287
210.51.607
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
76987296
210.51.608
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
76987305
210.51.609
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
76987314
210.51.610
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください