ハーフェレ
プレミアム 20 シリンダー錠 鍵回転180°限定タイプ(右用/左用)
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、サイモセントラルロック、プッシュロック
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 1 本
用途
サイモロックケースに使用。
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76987506
210.47.601
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987515
210.48.601
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください