ハーフェレ
クレモンロック 片側用 亜鉛合金
キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、
セット内容
クレモンロック 1 個
キャッチフック 1 ペア
用途
背の高い木製ヒンジ扉用
バックセット(mm)
25
取付
ネジ止め
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※片側用プッシュロックにはプッシュボタンとロゼット各1個が必要です。プロファイルロッドΦ6mmは別途ご注文下さい。ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76987533
225.24.622
¥
3,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987549
225.24.623
¥
2,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください