ハーフェレ
プッシュボタン
プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用
用途
プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用
取付
ネジ止め
仕様
板厚:13-19mm 用
注意
※必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76987777
229.00.198
1個
ブラウン
プラスチック
¥
157
¥
149
¥
164
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987786
229.00.581
1セット(10個)
ライトグレー
プラスチック
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987795
229.00.590
1セット(10個)
ダークグレー
プラスチック
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987804
229.00.652
1個
黒
プラスチック
¥
157
¥
139
¥
153
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987813
229.00.796
1個
白
プラスチック
¥
157
¥
139
¥
153
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987829
229.01.220
1個
クロームメッキ
プラスチック
¥
528
¥
469
¥
516
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987838
229.01.280
1個
クロームメッキ
真鍮
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987847
229.01.400
1個
サテンクローム
プラスチック
¥
528
¥
459
¥
505
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987856
229.01.677
1個
サテンニッケル
プラスチック
¥
534
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76987865
229.01.873
1個
真鍮メッキ
プラスチック
¥
403
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください