曜日別特売

ミニデッドボトルリムロック プッシュボタンロック付

ミニデッドボトルリムロック プッシュボタンロック付 - ハーフェレミニデッドボトルリムロック プッシュボタンロック付 - ハーフェレ

プッシュロックシステムはロックケースと別売りのプッシュボタンとロゼットで構成されます。キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、

用途小型木製ヒンジ扉用ロックバックセット(mm)15取付ネジ止め材質ケース:プラスチック仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付内容量1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。必要に応じてロゼットは別途ご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76987908211.61.106ブラウン
827
719
791(税込)
23日以内出荷
返品不可
76987917211.61.704
827
729
802(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする