曜日別特売

ロッドガイド ネジ止め

ロッドガイド ネジ止め - ハーフェレ

プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 6mm用

用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各1個取付。取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様プラスチック製ガイド付直径(Φmm)6内容量1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988179239.75.761
145
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする