ハーフェレ
ロッドガイド ダボ
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用
用途
ロックケースとキャッチフックの中間に上下各4個取付。
取付
ダボ
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988206
239.76.781
¥
138
¥
119
¥
131
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください