曜日別特売

ロックボルト 偏芯 木ネジ付

ロックボルト 偏芯 木ネジ付 - ハーフェレ

クレモンロック用アクセサリー、

用途キャッチフックの受け取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様偏芯内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988215226.52.704
934
819
901(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする