ハーフェレ
ロックボルト センター
クレモンロック用アクセサリー、
用途
キャッチフックの受け
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
センター
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988224
226.51.707
¥
1,608
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください