ハーフェレ
キャッチフック ネジ止め
クレモンロック用アクセサリー、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途
プロファイルロッドの上下両端に取付。
取付
ネジ止め用
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)
6
内容量
1個
注意
※上下1ペア単位。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988258
226.30.761
¥
584
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください