ハーフェレ
ロッドガイド エクステンションロッドロック用
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、
用途
ロックケースと天板、底板の中間にそれぞれ取付。
寸法(mm)
27×20
取付
ネジ止め用
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988303
239.68.014
¥
272
¥
249
¥
274
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください