ハーフェレ
受座 エクステンションロッドロック用
エクステンションロック用アクセサリー、
用途
プロファイルロッドの受け
寸法(mm)
35×14
取付
押し込み、ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988319
239.62.700
¥
169
¥
159
¥
175
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください