曜日別特売

ローラー受座 エクステンションロッドロック用

ローラー受座 エクステンションロッドロック用 - ハーフェレ

エクステンションロック用アクセサリー、

用途クリップストッパーを受けます取付ダボ材質本体:プラスチック、ピン・ローラー:スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988328239.60.152本体:ブラウン
2,030
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76988337239.60.750本体:白
2,030
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする