曜日別特売

バーガイド オープンタイプ

バーガイド オープンタイプ - ハーフェレ

セントラルロッキングバーのがたつきを抑えます、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用

用途バーの長さによって2~3個必要です。取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様オープンタイプ内容量1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76988407237.23.006
70
62
68(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする