ハーフェレ
L型受座 ネジ止め
ロックシステム用アクセサリー、
用途
家具用ロック
寸法(mm)
41×25.5×11.5
取付
ネジ止め
調整機能
様々なボルト距離用の長穴付
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※木皿頭Φ3.5mmネジで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988513
239.47.604
¥
147
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください