ハーフェレ
L型受座 ネジ止め
ロックシステム用アクセサリー、
用途
デッドボルトの受け
寸法(mm)
45.5×47.5×10
取付
32mm ピッチシステム穴にネジ止め
調整機能
様々なボルト距離用の長穴付
仕上
白
材質
プラスチック
内容量
1セット(10個)
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76988538
239.44.774
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください